Tuerca de cáncamo M12

Número de artículo: 086477 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 4:1 1,6 t
⌀ interior anillo A 35 mm
⌀ exterior anillo B 63 mm
⌀ collar apoyo C 35 mm
Medida D 14 mm
Longitud de rosca tuerca E 14 mm
Altura total F 62 mm
⌀ de rosca M12
Peso 0,27 kg
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086477 M12
EAN / GTIN 2050001741813

Descripción

Ejecución:

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!
SF 4:1 = factor de seguridad 4.