Tuerca de cáncamo M10

Número de artículo: 086477 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 4:1 1 t
⌀ interior anillo A 25 mm
⌀ exterior anillo B 45 mm
⌀ collar apoyo C 25 mm
Medida D 10 mm
Longitud de rosca tuerca E 10 mm
Altura total F 45 mm
⌀ de rosca M10
Peso 0,11 kg
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086477 M10
EAN / GTIN 2050001758125

Descripción

Ejecución:

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!
SF 4:1 = factor de seguridad 4.