{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 5:1 | 22 t | |
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 25 t | |
⌀ de rosca | M56×5,5 | |
Longitud de rosca L | 78 mm | |
Anchura de llave hexágono interior S | 19 mm | |
Altura cabeza del tornillo A | 79 mm | |
Altura alma central B | 38 mm | |
⌀ cabeza del tornillo C | 90 mm | |
Distancia alma central-ojal D | 125 mm | |
Anchura ojal E | 91 mm | |
Grosor ojal F | 182 mm | |
Anchura grilletes giratorios G | 45 mm | |
Tipo de producto | Grillete de suspensión |
Número de artículo | 086453 M56X5,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949257 | |
Número del fabricante | DSS M 56 UP |