{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 5:1 | 13 t | |
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 15 t | |
⌀ de rosca | M42×4,5 | |
Longitud de rosca L | 63 mm | |
Anchura de llave hexágono interior S | 19 mm | |
Altura cabeza del tornillo A | 61 mm | |
Altura alma central B | 31 mm | |
⌀ cabeza del tornillo C | 70 mm | |
Distancia alma central-ojal D | 104 mm | |
Anchura ojal E | 73 mm | |
Grosor ojal F | 149 mm | |
Anchura grilletes giratorios G | 33 mm | |
Tipo de producto | Grillete de suspensión |
Número de artículo | 086453 M42X4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949226 | |
Número del fabricante | DSS M 42 UP |