{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cadena | 10 mm | |
Longitud útil | 5 m | |
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° | 6.700 kg | |
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° | 4.750 kg | |
Tipo de producto | Cadena de elevacion |
Número de artículo | 086447 A5 | |
EAN / GTIN | 2050002049222 | |
Número del fabricante | H410SL5TYP1(VKH-G) |