Cadena de eslinga 4 ramales A2 m

Número de artículo: 086447 A2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ cadena 10 mm
    Longitud útil 2 m
    Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 6.700 kg
    Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 4.750 kg
    Tipo de producto Cadena de elevacion

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086447 A2
    EAN / GTIN 4032378142316
    Número del fabricante H410SL2TYP1(VKH-G)

    Descripción

    Ejecución:

    Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
    Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.
    Cadenas de eslingas acortables. La longitud de la cadena puede reducirse acortando el gancho con la horquilla.

    Nota:

    Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.