Cadena de eslinga 2 ramales A2 m

Número de artículo: 086428 A2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 13 mm
Longitud útil 2 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 7.500 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 5.300 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086428 A2
EAN / GTIN 4032378141791
Número del fabricante H213SL2TYP1(VKH-G)

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.
Cadenas de eslingas acortables. La longitud de la cadena puede reducirse acortando el gancho con la horquilla.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.