{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cadena | 13 mm | |
Longitud útil | 3 m | |
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° | 7.500 kg | |
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° | 5.300 kg | |
Tipo de producto | Cadena de elevacion |
Número de artículo | 086428 3 | |
EAN / GTIN | 2050002048836 | |
Número del fabricante | H213SL3TYP1 |