Cinta de elevación amarilla 3000 kg, dos capas 5 m

Número de artículo: 086274 5
(12,76 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de la correa 90 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 3.000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 2.400 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 6.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 4.200 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 3.000 kg
Tipo de producto Cinta de elevación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086274 5
EAN / GTIN 2050001858634
Número del fabricante MC09005

Descripción

Ejecución:

Cintas de elevación planas extremadamente resistentes (correas Euro EN 1492-1 según forma B2). En ambos extremos sueltos con brazos (de grúa) estrechados y reforzados.

Aplicación:

Para elevar piezas de gran tamaño, enganche y desenganche simplificados de la carga.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra