Cinta de elevación amarilla 3000 kg, dos capas 4 m

Número de artículo: 086274 4
(13,37 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de la correa 90 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 3.000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 2.400 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 6.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 4.200 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 3.000 kg
Tipo de producto Cinta de elevación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086274 4
EAN / GTIN 2050001858665
Número del fabricante MC09004

Descripción

Ejecución:

Cintas de elevación planas extremadamente resistentes (correas Euro EN 1492-1 según forma B2). En ambos extremos sueltos con brazos (de grúa) estrechados y reforzados.

Aplicación:

Para elevar piezas de gran tamaño, enganche y desenganche simplificados de la carga.