Soporte para soldadura ángulo interior / exterior IOWCL

Número de artículo: 085955 IOWCL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 180 N
Longitud 165 mm
Anchura 110 mm
Peso 0,8 kg
Tipo de producto Imán angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085955 IOWCL
EAN / GTIN 5012095618126
Número del fabricante IOWCL

Descripción

Ejecución:

El soporte para soldadura sujetable se puede ajustar a 30°, 60° y 90°.

Aplicación:

Medios auxiliares para el posicionamiento, la fijación y la sujeción de componentes en trabajos de soldadura.