{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 90 N; 150 N | |
Longitud | 75 mm; 125 mm | |
Anchura | 52 mm; 85 mm | |
Peso | 0,13 kg; 0,4 kg | |
Tipo de producto | Imán angular |
Número de artículo | 085955 IOWCC | |
EAN / GTIN | 5012095618119 | |
Número del fabricante | IOWCC |