Ángulo magnético de 90° (fijo) 973

Número de artículo: 085954 973
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 973
Fuerza de sujeción nominal 2.000 N
Altura 300 mm
Longitud 300 mm
Anchura 35 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Margen de ajuste angular 90 grados
Peso 4,7 kg
Tipo de producto Imán angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085954 973
EAN / GTIN 2050000965517
Número del fabricante E973

Descripción

Ejecución:

Tolerancia angular ± 0,05 / 100 mm.
Con dos palancas expulsoras adicionales.

Aplicación:

Para la sujeción de componentes en un ángulo fijo de 90 º y para la preparación de trabajos de montaje y soldadura.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra