Ángulo magnético de 90° (fijo) 972

Número de artículo: 085954 972
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 972
Fuerza de sujeción nominal 750 N
Altura 225 mm
Longitud 225 mm
Anchura 22 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Margen de ajuste angular 90 grados
Peso 2,2 kg
Tipo de producto Imán angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085954 972
EAN / GTIN 2050000965500
Número del fabricante E972

Descripción

Ejecución:

Tolerancia angular ± 0,05 / 100 mm.

Aplicación:

Para la sujeción de componentes en un ángulo fijo de 90 º y para la preparación de trabajos de montaje y soldadura.