{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 180 N | |
⌀ | 66 mm | |
Altura | 8,5 mm | |
Altura con rosca | 23,5 mm | |
Material núcleo del imán | Neodimio | |
Material superficie | revestido de goma | |
Rosca | M8 | |
Tipo de producto | Imán de amarre plano |
Número de artículo | 085926 66 | |
EAN / GTIN | 5012095608417 | |
Número del fabricante | E854 |