Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con tubuladura roscada, Neodimio, ⌀: 22mm

Número de artículo: 085926 22
Copiar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 50 N
22 mm
Altura 6 mm
Altura con rosca 12,5 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Material superficie revestido de goma
Rosca M4
Tipo de producto Imán de amarre plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085926 22
Copiar
EAN / GTIN 5012095608370
Copiar
Número del fabricante E851
Copiar

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
  • Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
  • El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.