Imán de agarre plano con rosca interior 8 mm

Número de artículo: 085922 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 11 N
8 mm
Altura 4,5 mm
Altura con rosca 11,5 mm
Material núcleo del imán SmCo5
Material superficie galvanizado
Rosca M3
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
Peso 3,6 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085922 8
EAN / GTIN 2050000964947
Número del fabricante E771

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).
  • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra