Imán de agarre plano con rosca interior 25 mm

Número de artículo: 085922 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 150 N
25 mm
Altura 7 mm
Altura con rosca 14 mm
Material núcleo del imán SmCo5
Material superficie galvanizado
Rosca M4
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
Peso 33 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085922 25
EAN / GTIN 2050000965241
Número del fabricante E776

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).
  • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.