Candado galvanizado bloqueo diferente 394

Número de artículo: 085822 394
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 45 mm
⌀ de arco 6,5 mm
Cierre bloqueo diferente
con cubierta de agujero de llave
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085822 394
EAN / GTIN 4003482007402
Número del fabricante 394 45

Descripción

Ejecución:

Sólida cerradura de seguridad con bloqueos, carcasa galvanizada resistente a la intemperie.
Con cubierta para bocallave de latón.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.