• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Candado galvanizado bloqueo diferente 393

Número de artículo: 085822 393
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
272 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 45 mm
⌀ de arco 6,5 mm
Cierre bloqueo diferente
con cubierta de agujero de llave no
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Número del fabricante 393 45

Descripción

Ejecución:

Sólida cerradura de seguridad con bloqueos, carcasa galvanizada resistente a la intemperie.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.