Caja fuerte para muebles CityLine, Denominación tipo: C310K

Número de artículo: 085802 C310K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cerradura Cerradura de paletón doble de alta seguridad
Altura exterior 278 mm
Anchura exterior 402 mm
Profundidad exterior 376 mm
Altura interior 209 mm
Anchura interior 336 mm
Profundidad interior 294 mm
Contenido 20,6 l
Peso 30 kg
Tipo de producto Caja fuerte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085802 C310K
EAN / GTIN 4003482411407
Número del fabricante 41140

Descripción

Ejecución:

Caja fuerte para incorporar en muebles CityLine, nivel de seguridad B según VDMA 24992 (1995) con profundidad para archivadores A4. Cuerpo de doble pared con puerta de doble pared. Material contra incendios según DIN 4102-A1, homologación VdS, certificado ECB, EN 1300, clase B.
Bloqueo estable con pernos redondos. Estante extraíble.
Con cerradura de seguridad de paletón doble.

Aplicación:

Para la fijación en la pared y/o en el suelo.

Nota:

Otras cajas fuertes de diferentes tamaños y niveles de seguridad disponibles a petición.