{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de cerradura | Cerr. de combinación electrónica | |
Altura exterior | 278 mm | |
Anchura exterior | 402 mm | |
Profundidad exterior | 376 mm | |
Altura interior | 209 mm | |
Anchura interior | 336 mm | |
Profundidad interior | 294 mm | |
Contenido | 20,6 l | |
Peso | 30 kg | |
Tipo de producto | Caja fuerte |
Número de artículo | 085802 C310E | |
EAN / GTIN | 4003482411506 | |
Número del fabricante | 41150 |