Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 − 9 y A − Z 2,5 mm

Número de artículo: 085480 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 2,5 mm
Longitud portapunzón 29 mm
Longitud tipos punzón 19,05 mm
Anchura tipo de punzón 2,5 mm
Altura tipo de punzón 6,4 mm
Número de tipos de punzón utilizables 12
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085480 2,5
EAN / GTIN 5022044020146
Número del fabricante TPFH025

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con varias letras y números a la vez.

Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Volumen de suministro:

100 tipos de punzón
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)
1 pinza
1 llave hexagonal
1 soporte
en caja de plástico.

Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra