Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 − 9 y A − Z 2 mm

Número de artículo: 085480 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 2 mm
Longitud portapunzón 29 mm
Longitud tipos punzón 19,05 mm
Anchura tipo de punzón 2 mm
Altura tipo de punzón 6,4 mm
Número de tipos de punzón utilizables 14
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085480 2
EAN / GTIN 5022044020283
Número del fabricante TPFH020

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con varias letras y números a la vez.

Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Volumen de suministro:

100 tipos de punzón
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)
1 pinza
1 llave hexagonal
1 soporte
en caja de plástico.

Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra