Rueda de percusión 0 − 9 3 mm

Número de artículo: 085465 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de perforación de agujero ciego 10 mm
Altura de letra 3 mm
⌀ exterior de rueda de percusión 78 mm
máxima resistencia del material de la superficie de impresión 1.200 N/mm2
Tipo de producto Rueda de percusión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085465 3
EAN / GTIN 4250191110057
Número del fabricante 1613

Descripción

Ejecución:

Máxima calidad con grabado CNC y cabeza de montaje bonificada. Manejo sencillo con grabado a la vista y campos de impacto erosionados. Ancho de la rueda = altura de la letra + 3 mm.

Aplicación:

Solución manejable para la marcación variable de materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Nota:

Se pueden suministrar ruedas de punzonado de letras (3 ruedas) o con caracteres especiales a petición.