Rueda de percusión 0 − 9 2 mm

Número de artículo: 085465 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de perforación de agujero ciego 10 mm
    Altura de letra 2 mm
    ⌀ exterior de rueda de percusión 78 mm
    máxima resistencia del material de la superficie de impresión 1.200 N/mm2
    Tipo de producto Rueda de percusión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085465 2
    EAN / GTIN 4250191110040
    Número del fabricante SR-100-2

    Descripción

    Ejecución:

    Máxima calidad con grabado CNC y cabeza de montaje bonificada. Manejo sencillo con grabado a la vista y campos de impacto erosionados. Ancho de la rueda = altura de la letra + 3 mm.

    Aplicación:

    Solución manejable para la marcación variable de materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

    Nota:

    Se pueden suministrar ruedas de punzonado de letras (3 ruedas) o con caracteres especiales a petición.