Marcador fijador de roscas Security Check Y

Número de artículo: 085188 Y
(22,96 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
975 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 50 ml
Color letra amarillo
Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085188 Y
EAN / GTIN 48615966694
Número del fabricante 96669

Descripción

Ejecución:

Pintura de seguridad de máxima visibilidad para el control visual rápido en comprobaciones de seguridad o modificaciones del estado original. Facilita la detección de cualquier movimiento de desajuste. Resistente a temperaturas de hasta 200 °C.
Punta de prolongación: Práctico con sus 4 escalones, la punta se puede ajustar fácilmente a la longitud deseada para alcanzar el grosor de marcación deseado. Fácil de manejar, enroscar la punta en la cabeza del tubo. La punta de prolongación extiende la punta del tubo 3 cm para marcaciones sin esfuerzo en zonas de difícil acceso.

Aplicación:

Excelente adherencia en muchas superficies. Ideal para el uso en conexiones, pernos, tuercas o módulos después del ajuste de la tensión o posición correcta.