Marcador fijador de roscas Security Check W

Número de artículo: 085188 W
(22,44 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Contenido 50 ml
    Color letra blanco
    Tipo de producto Marcador especial

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085188 W
    EAN / GTIN 048615966687
    Número del fabricante 96668

    Descripción

    Ejecución:

    Pintura de seguridad de máxima visibilidad para el control visual rápido en comprobaciones de seguridad o modificaciones del estado original. Facilita la detección de cualquier movimiento de desajuste. Resistente a temperaturas de hasta 200 °C.
    Punta de prolongación: Práctico con sus 4 escalones, la punta se puede ajustar fácilmente a la longitud deseada para alcanzar el grosor de marcación deseado. Fácil de manejar, enroscar la punta en la cabeza del tubo. La punta de prolongación extiende la punta del tubo 3 cm para marcaciones sin esfuerzo en zonas de difícil acceso.

    Aplicación:

    Excelente adherencia en muchas superficies. Ideal para el uso en conexiones, pernos, tuercas o módulos después del ajuste de la tensión o posición correcta.