Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserrado CBF 5 l

Número de artículo: 084241 5
(13,56 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Bidón
    Contenido 5 l
    Color marrón claro
    Viscosidad cinemática 41 mm2/s
    Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
    Tipo de producto Lubricante refrigerante
    Valor del refractómetro 2

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 084241 5
    EAN / GTIN 2050001676238
    Número del fabricante 2730842415

    Descripción

    Ejecución:

    Lubricante refrigerante libre de cloro y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.
    Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento, para el suministro interno de refrigerante (IKZ) y apto para alta presión.

    Ventaja:

    Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.
    Los concentrados son anticorrosivos, no atacan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y compatibles con la piel.

    Aplicación:

    Aplicación universal para todos los trabajos de arranque de viruta (tornear, fresar, taladrar, roscar, escariar, vaciar, aserrar, rectificar). Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables. Proporción de mezcla normal 1: 20, para materiales de alta resistencia y acero fino, proporción de mezcla 1 : 10 a 1 : 15.

    Nota:

    Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición.