Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserrado CBF 200 l

Número de artículo: 084241 200
(6,42 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución agarre
Contenido 200 l
Color marrón claro
Viscosidad cinemática 41 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Tipo de producto Lubricante refrigerante
Valor del refractómetro 2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084241 200
EAN / GTIN 2050001676252
Número del fabricante 273084241200

Descripción

Ejecución:

Lubricante refrigerante libre de cloro y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.
Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento, para el suministro interno de refrigerante (IKZ) y apto para alta presión.

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.
Los concentrados son anticorrosivos, no atacan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y compatibles con la piel.

Aplicación:

Aplicación universal para todos los trabajos de arranque de viruta (tornear, fresar, taladrar, roscar, escariar, vaciar, aserrar, rectificar). Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables. Proporción de mezcla normal 1: 20, para materiales de alta resistencia y acero fino, proporción de mezcla 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición.