• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aceite de corte alto rendimiento, sin cloro Alpha 93 0,3 l

Número de artículo: 084210 0,3
(42,30 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,3 l
Color amarillo claro
Punto de ebullición -44 °C
Temperatura de autoinflamación 365 °C
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084210 0,3
EAN / GTIN 2050000966040
Número del fabricante 3108421300

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).
Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.

Aplicación:

Aplicación universal para el arrancado de virutas (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la conformación. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para metales no ferrosos.
Apta también para la lubricación en dosis mínimas, gracias a la ausencia de aceites minerales.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript