Aceite de corte alto rendimiento, sin cloro Alpha 93 20 l

Número de artículo: 084210 20
(10,56 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Contenido 20 l
Color color ámbar
Punto de inflamación > 180 °C
Viscosidad cinemática 30 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084210 20
EAN / GTIN 2050000971884
Número del fabricante 310842120

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).
Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.

Aplicación:

Aplicación universal para el arrancado de virutas (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la conformación. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para metales no ferrosos.
Apta también para la lubricación en dosis mínimas, gracias a la ausencia de aceites minerales.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra