Pasta lubricante de alto rendimiento, sin cloro 750 g

Número de artículo: 084160 750
(34,20 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Dose
Contenido 0,75 l
Color marrón
Forma Pasta
Punto de inflamación 250 °C
Temperatura de autoinflamación 320 °C
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084160 750
EAN / GTIN 2050000966026
Número del fabricante 3308416750

Descripción

Ejecución:

Pastas de corte para el uso controlado. Aplicación sencilla (inmersión o aplicación). Se adhiere en la arista y sólo se va licuando durante el uso; buenas propiedades lubricantes, máx. capacidad absorción de presión.
Pasta de corte blanda.

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.

Aplicación:

Universal para roscar, escariar, fresar, vaciar y aserrar. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes al calor, aleaciones de níquel, titanio y similares.