Pasta lubricante de alto rendimiento, sin cloro 120 g

Número de artículo: 084160 120
(7,50 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Dose
    Contenido 0,12 l
    Color marrón
    Forma Pasta
    Punto de inflamación 250 °C
    Temperatura de autoinflamación 320 °C
    Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
    Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 084160 120
    EAN / GTIN 2050000966033
    Número del fabricante 3308416120

    Descripción

    Ejecución:

    Pastas de corte para el uso controlado. Aplicación sencilla (inmersión o aplicación). Se adhiere en la arista y sólo se va licuando durante el uso; buenas propiedades lubricantes, máx. capacidad absorción de presión.
    Pasta de corte blanda.

    Ventaja:

    Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.

    Aplicación:

    Universal para roscar, escariar, fresar, vaciar y aserrar. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes al calor, aleaciones de níquel, titanio y similares.