Ejecución:
En el MATO eHybrid 230 V se acciona hidráulicamente con aceite una bomba de émbolo de alta presión desarrollada específicamente, con una presión de bombeo de hasta 400 bar, desde una bomba de engranajes eléctrica. Encendido de la bomba de engranajes hidráulica de 230 V se favorece el aceite hidráulico con la bomba de émbolo de alta presión de modo que comienza el bombeo de grasas al abrir la palanca de extracción de la pistola de engrasado de alta presión. Dejar la palanca de extracción acaba el bombeo de grasa o el proceso de engrasado.
Característica:
- Bomba de émbolo de alta presión hidráulica
- Bomba de engranajes eléctrica con descarga de presión, depósito de aceite hidráulico incl. vista de aceite, así como tapa de llenado (incl. purga de aire)
- Tapa protectora contra el polvo con recubrimiento de polvo
- émbolo especial de grasa para el vaciado óptimo del cubo
- Tubo flexible blindado de caucho de alta presión DN6 de 3,5 m con inserto de malla de acero, presión de estallido 1.650 bar
(con 6,5 m y 10 m de tubo flexible blindado de alta presión a petición) - Cable de conexión de 5 m con enchufe de seguridad
- Pistola de engrasado de alta presión con articulación Z y tubo de boquilla
- carro para transportar estable con recubrimiento de polvo, mecanismo de bombeo con soporte de regulable en altura, ruedas de caucho macizo provistas de ruedas de rodadura y rodillos de dirección con inmovilizador.
Volumen de suministro:
En estado de suministro, la unidad hidráulica ya está premontada y llenada con aceite hidráulico lista para su uso.