{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de producto | Dispositivo de lubricación | |
adecuado para contenido de depósito | 10 kg | |
⌀ interior recipiente | 215 mm - 230 mm | |
Caudal máximo | 320 g/min | |
Presión máxima de engrase | 400 bar | |
Presión estallido tubo flexible | 1.650 bar | |
Potencia del motor | 750 kW | |
Tensión | 230 V | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Potencia nominal | 750 W | |
Longitud de cable | 5 m |
Número de artículo | 084005 10 | |
EAN / GTIN | 4016553423117 | |
Manufacturer | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |