Dispositivo de lubricación de aire comprimido móvil 15/18 kg

Número de artículo: 084000 15/18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para contenido de depósito (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ interior recipiente 255 mm - 282 mm
    Caudal máximo 600 g/min
    Presión máxima de engrase 400 bar
    Presión de aire necesaria 3 bar - 10 bar
    adecuado para contenido de depósito 15 / 18 kg
    Tipo de producto Dispositivo de lubricación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 084000 15/18
    EAN / GTIN 4024937410790
    Número del fabricante 41079

    Descripción

    Ejecución:

    Dispositivo de lubricación de aire comprimido móvil con carro para transportar de forma rentable y segura grasas de larga duración. Alto rendimiento de transporte gracias a la relación de transmisión 1 : 55, así como conexión de aspiración y mangueras de lubricación de seguridad con gran diámetro. Adecuado para aceites y grasas con una clase de consistencia hasta 2, también grasas biológicas (grasas multiusos).

    Volumen de suministro:

    Tapa distribuidora de grasa, tapa de acero protectora contra el polvo, pistola de lubricación de alta presión y manguera de 4 m.

    Nota:

    El dispositivo lubricante es autolubricante y no necesita ninguna copa de engrase adicional. Se recomienda utilizar un reductor de presión con separador de agua.