{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ interior recipiente | 300 mm - 340 mm | |
Suministro de energía | Pneumatic | |
Caudal máximo | 600 g/min | |
Presión máxima de engrase | 400 bar | |
Presión de aire necesaria | 3 bar - 10 bar | |
adecuado para contenido de depósito | 25 kg | |
Tipo de producto | Dispositivo de lubricación |
Número de artículo | 084000 25 | |
EAN / GTIN | 4024937410806 | |
Número del fabricante | 41080 |