Cinta adhesiva VHB™ 19X33

Número de artículo: 083787 19X33
(3,48 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

USP1 VHB™
USP2 transparente
Quality Dress 4910
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 4,8 N/mm
Capacidad de estiramiento 300 %
Particularidad adaptable; amortiguador; resistente a la humedad
Aplicación Sellar; Montaje; Fijar
Material cubierta Película de PE siliconada
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color transparente
Longitud 33 m
Anchura 19 mm
Espesor 1 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083787 19X33
EAN / GTIN 4001895594113
Número del fabricante 7000033117

Descripción

Ejecución:

3M™ 4910 es muy transparente y, por lo tanto, se puede utilizar para el montaje de rótulos translúcidos con iluminación de fondo, para vidrio reforzado con resina sintética, metal y materiales con energía superficial elevada (HSE), material de decoración y listones, rótulos y logotipos, el pegado de paneles y la fijación de elementos de refuerzo.
Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra