{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | transparente | |
Quality Dress | 4910 | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 4,8 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 300 % | |
Particularidad | adaptable; amortiguador; resistente a la humedad | |
Aplicación | Sellar; Montaje; Fijar | |
Material cubierta | Película de PE siliconada | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | transparente | |
Longitud | 11 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 1 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083787 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596308503 | |
Número del fabricante | 7100123355 |