{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | gris | |
Denominación del fabricante | GPH-110GF | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 3,7 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 150 °C - 230 °C | |
Material cubierta | Película de PE siliconada | |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C - 25 °C | |
Humedad del almacén | 40 % - 65 % | |
Fecha de consumo preferente | 24 mes | |
Color | gris | |
Longitud | 3 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 1,1 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo |
083786 19X3
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4054596233782
Copiar |
|
Número del fabricante |
7100101624
Copiar |
|
Fabricante | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |