{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | gris | |
Quality Dress | GPH-110GF | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 3,7 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 150 °C - 230 °C | |
Material cubierta | Película de PE siliconada | |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C - 25 °C | |
Humedad del almacén | 40 % - 65 % | |
Fecha de consumo preferente | 24 mes | |
Color | gris | |
Longitud | 11 m | |
Anchura | 19 mm | |
Espesor | 1,1 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083786 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596823778 | |
Número del fabricante | 7100227350 |