• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de cinta adhesiva de precisión 30X50

Número de artículo: 083772 30X50
Establecer precio 8 Unidad (0,18 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
431 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 0,11 N/mm
Capacidad de estiramiento 4 %
Resistencia a la tracción 3,8 N/mm
Particularidad Resistente a los rayos UV; desgarrable a mano; canto de color agudo
Aplicación Liar; Fijar; Recubrir; Pegar
resistente a altas temperaturas hasta 100 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color naranja
Longitud 50 m
Anchura 30 mm
Espesor 0,08 mm
Cantidad de cintas adhesivas 8
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083772 30X50
EAN / GTIN 4062406242374

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Para bordes de pintura nítidos en superficies lisas y ligeramente rugosas, resistente a los rayos UV.
  • Cinta adhesiva estándar delgada de papel especial (Washi) para bordes de pintura nítidos en superficies lisas y ligeramente rugosas.
  • Buena adherencia y resistencia al desgarro.
  • Durabilidad en uso en interiores de máximo 3 meses y en exteriores hasta 4 semanas.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript