• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de cinta adhesiva de precisión 18X50

Número de artículo: 083772 18X50
Establecer precio 12 Unidad (0,11 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
715 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 0,11 N/mm
Capacidad de estiramiento 4 %
Resistencia a la tracción 3,8 N/mm
Particularidad Resistente a los rayos UV; desgarrable a mano; canto de color agudo
Aplicación Liar; Fijar; Recubrir; Pegar
resistente a altas temperaturas hasta 100 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color naranja
Longitud 50 m
Anchura 18 mm
Espesor 0,08 mm
Cantidad de cintas adhesivas 12
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083772 18X50
EAN / GTIN 4062406242336

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Para bordes de pintura nítidos en superficies lisas y ligeramente rugosas, resistente a los rayos UV.
  • Cinta adhesiva estándar delgada de papel especial (Washi) para bordes de pintura nítidos en superficies lisas y ligeramente rugosas.
  • Buena adherencia y resistencia al desgarro.
  • Durabilidad en uso en interiores de máximo 3 meses y en exteriores hasta 4 semanas.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.