{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SJ4570 | |
Tipo de cinta adhesiva | Cinta de adherencia | |
Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
Adherencia de acero | 2,5 N/mm | |
Número se puede volver a cerrar | 150 | |
resistente a altas temperaturas hasta | -30 °C - 50 °C | |
Intervalo de aplicación | Interior y exterior | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 °C | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | traslúcido | |
Longitud | 5 m | |
Anchura | 25 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083690 SJ457D | |
EAN / GTIN | 4001895733963 | |
Número del fabricante | 7000070534 |