Cinta de cierre a presión DUAL-LOCK™ SJ356D

Número de artículo: 083690 SJ356D
(40,35 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SJ3560
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 2,6 N/mm
Número se puede volver a cerrar 1.000
resistente a altas temperaturas hasta -30 °C - 95 °C
Intervalo de aplicación Interior y exterior
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 °C
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color traslúcido
Longitud 5 m
Anchura 25 mm
Espesor 5,7 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083690 SJ356D
EAN / GTIN 4001895502408
Número del fabricante 7000070525

Descripción

Ejecución:

Los sistemas de fijación separables 3M™ son la alternativa a los métodos de ensamblaje tradicionales, tales como tornillos, remaches, clavos o abrazaderas.
DUAL-LOCK para una mayor resistencia a la tracción y una apertura fácil y rápida gracias al movimiento helicoidal sencillo.