{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | 471F | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PVC | |
Masa adhesiva | Resina de goma | |
Adherencia de acero | 3,9 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 265 % | |
Resistencia a la tracción | 31,5 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 75 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 % | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Color | amarillo | |
Longitud | 33 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,13 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo |
083641 YELLOW
Copiar |
|
EAN / GTIN |
051115688560
Copiar |
|
Número del fabricante |
7100044478
Copiar |
|
Fabricante | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |