Cinta adhesiva de PVC blando, Color: RED

Número de artículo: 083641 RED
Copiar
Precio por 1 Unidad (1,54 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 471F
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Resina de goma
Adherencia de acero 3,9 N/mm
Capacidad de estiramiento 265 %
Resistencia a la tracción 31,5 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta 75 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Color rojo
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,13 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 083641 RED
Copiar
EAN / GTIN 051115688669
Copiar
Número del fabricante 7100044655
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La 3M™ 471F se puede utilizar para marcar zonas de peligro y pasillos, para cubrir en caso de trabajos de pintura y para marcas de color o listones decorativos. Se adhiere a las superficies más diversas, por lo que se puede aplicar rápidamente, sin tiempos de secado o limpieza adicionales, y se puede volver a retirar sin residuos de adhesivo.
Las cintas de marcación de colores para el suelo 3M™ son óptimas para el mantenimiento del edificio y son adecuadas para mejorar la seguridad en las instalaciones. La estructura especial de las cintas adhesivas de PVC en color resiste arañazos, abrasión, condensación, así como la mayoría de los productos químicos. Fácil de aplicar, muy ajustable incluso sobre superficies desiguales.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra