{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 4621 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Tejido | |
Finura de la tela | 100 malla | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 34 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 22 % | |
Resistencia a la tracción | 540 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 95 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 25 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | verde claro | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,13 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Número del fabricante | 04621-00004-00 |