Hay una alternativa para este artículo

Bomba de grasa con batería 400 bar S-LSP

Número de artículo: 083577 S-LSP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Quality Dress S-LSP
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 1,5 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Volumen de llenado suelto 500 cm3
    Rosca de conexión tubo flexible 1/8 pulgada
    adecuado para tamaño de cartucho 400 g - 500 g
    Cartucho a juego 083590 – 083593
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Bomba de grasa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083577 S-LSP
    EAN / GTIN 4016553428013
    Número del fabricante 34 280 13

    Descripción

    Ejecución:

    Para el llenado con grasa suelta (contenido hasta 500 ml) o con cartuchos (contenido 400 g). Adecuadas para grasa hasta NLGI 3.
    Adecuado además para cartuchos de 400 g Lube-Shuttle y cartuchos roscados de 500 g.

    Volumen de suministro:

    Cargador, manguera de caucho reforzada, tubo de alojamiento para cartuchos Lube-Shuttle y Pull-Off de 400 g. Adaptador para cartuchos roscados de 500 g, maleta de transporte.

    Nota:

    Batería de recambio adecuada n.º 083569 MAT18.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra